Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung ø 15mm, Höhe 112mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung ø 15mm, Höhe 112mm, silber
Produktbild zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung ø 15mm, Höhe 112mm, silber
Skizze zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung ø 15mm, Höhe 112mm, silber
LOGO zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung ø 15mm, Höhe 112mm, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102265911
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1137825
EAN/GTIN:
     7613168456669
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung ø 15mm, Höhe 112mm, silber

Bandteil aus Stahl, Laufbereich aus gehärtetem Stahl, mit wartungsfreiem Gleitlager

für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Hinweis: Das Stahlzargen-Türband 3-DIM für den Einsatz an feuerhemmenden Türen ist kurzfristig lieferbar.

Weitere Informationen:
Achsabstand:
32 mm
Band ø:
15 mm
Bandhöhe:
112 mm
Bolzenlänge:
60/65 bzw. 24 mm
Bolzenstärke:
8,7 bzw. 7,6 mm
Gewindebolzen:
M10/1x24 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Stiftsicherung:
ohne Aushängesicherung
Tragkraft:
60 kg
Type:
ANUBA
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen
Richtung:
universal
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
SET
ab € 36,37*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 32,05*
Zubehör
k.A.
CF-63-A-3D15-8
ab € 20,28*
Zubehör
SFS
936063
ab € 3,69*
Zubehör
SFS
SET
ab € 4,82*
Zubehör
SFS
SET
ab € 4,85*
Zubehör
SFS
SET
ab € 4,85*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,32*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,32*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,32*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 28,18*
Zubehör
SFS
936079
ab € 3,69*
Zubehör
SFS
SET
ab € 4,86*
Zubehör
SFS
946200
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.