Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Edelstahlfittings
>
Artikel
IAM DESIGN Endkappe für Nutrohr eckig, 40x40 mm, Edelstahl geschliffen V4A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102266036
Hersteller:
IAM DESIGN
Herst.-Nr.:
E1100150
EAN/GTIN:
8013919118799
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
edelstahl-fittings kappe
edelstahl fittings
IAM DESIGN Endkappe für Nutrohr eckig, 40x40 mm, Edelstahl geschliffen V4A
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen V4A
Ausführung:
für Nutrohr 40 x 40 x 1,5 mm
Maß A:
40 mm
Maß B:
40 mm
Maß C:
34 mm
Marke:
IAM DESIGN
... >
Geländersysteme
>
Geländersystem IAM DESIGN
>
Endkappe für Nutrohr eckig
Weitere Suchbegriffe:
Endkappe für Nutrohr eckig
,
Geländer
,
Geländersystem
,
Glasgeländer
,
IND.I.A
,
India
,
Nurglas
,
Relingendkappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen