| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102266072 Herst.-Nr.: AN 140 3D AN 039 EAN/GTIN: 8054608708884 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANSELMI Türband verdeckt AN 140 3D, Zinkdruckguss verchromt poliert
komplett verdeckt liegendes Band einfache Montage rechts und links verwendbar
Hinweis: Der jeweils angegebene Belastungswert (Tragkraft) bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (900 x 2100 mm).
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerung: | wartungsfreie Gleitlagertechnik | Türfalzart: | stumpf | Brandschutztauglich: | N | Lappenhöhe: | 110 mm | Type: | AN 140 3D | Fräser ø: | 14 oder 16 mm | Tragkraft: | 40 kg | Verstellmöglichkeit: | dreidimensional | Material: | Zinkdruckguss verchromt poliert | Öffnungswinkel: | 180 ° | Marke: | Anselmi | Lappenbreite: | 24 mm | Verstellbereich: | Seite +/- 1,5 mm Höhe +/- 2,5 mm Andruck +/- 1,0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |