Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff weiß
Produktbild zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff weiß
Ausführung HEWI links
Ausführung HEWI rechts
Skizze zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff weiß
Norm-Darstellung
LOGO zu HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102266141
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     B9505.50R 99
EAN/GTIN:
     4014884553459
Suchbegriffe:
Aushebescharnier
Bandscharnier
Scharnierband
Trennwandband
HEWI Aufschraubband B9505.50, rechts, Stahl/Kunststoff weiß

Achtung: HEWI bezeichnet diese Aufschraubbänder umgekehrt zu unserer links/rechts-Darstellung:
Band "links" in der Tabelle entspricht also gemäß der Norm-Darstellungsskizze "rechts"

Weitere Informationen:
Marke:
Hewi
Material:
Stahl/Kunststoff weiß
Rollen ø:
20 mm
Ausführung:
mit Stahlblecheinlage
Bandbreite offen:
47 mm
Tragkraft:
25 kg
Richtung:
rechts
Type:
B9505.50
Lagerung:
Nylon
Bandhöhe:
53 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
660
€ 6,99*
ab € 14,56*
€ 20,34*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 16,44*
€ 22,72*
2 Tage
7
€ 9,50*
ab € 18,73*
€ 25,87*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.