Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 42, Stahl gelb passiviert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 42, Stahl gelb passiviert
Produktbild zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 42, Stahl gelb passiviert
Skizze zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 42, Stahl gelb passiviert
LOGO zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 42, Stahl gelb passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102266371
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     105042T
EAN/GTIN:
     8050847384636
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband
IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 42, Stahl gelb passiviert

Weitere Informationen:
Leistenstärke:
20 mm
Gewerbehöhe:
200 mm
Tragkraft:
70 kg
Größe:
42
Material:
Stahl gelb passiviert
Materialstärke:
15 mm
Rollen ø:
34 mm
Marke:
IBFM
Türstärke:
45-50 mm
Flügelbreite max.:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,82*
€ 204,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 168,99*
€ 201,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 163,42*
€ 194,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 159,76*
€ 190,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,35*
€ 164,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.