Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 39, Stahl vernickelt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 39, Stahl vernickelt
Produktbild zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 39, Stahl vernickelt
Skizze zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 39, Stahl vernickelt
LOGO zu IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 39, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102266387
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     107039
EAN/GTIN:
     8032817025510
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband vernickelt
pendeltürband
IBFM Pendeltürband doppelt wirkend, Gr. 39, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
IBFM
Leistenstärke:
18 mm
Tragkraft:
55 kg
Türstärke:
40-45 mm
Größe:
39
Flügelbreite max.:
800 mm
Materialstärke:
16 mm
Gewerbehöhe:
175 mm
Rollen ø:
29 mm
Material:
Stahl vernickelt
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,22*
€ 197,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,60*
€ 194,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 157,86*
€ 187,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,45*
€ 183,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,83*
€ 156,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.