Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband-Unterteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband-Unterteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SFS Einbohrband-Unterteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu SFS Einbohrband-Unterteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu SFS Einbohrband-Unterteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102266415
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1136091
EAN/GTIN:
     7613168439877
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Einbohrband-Unterteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Band ø:
16 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Material:
Stahl verzinkt
Verwendung:
für Stahltürzargen
Gewindebolzen:
M 10/1x24 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: sfs einbohrband, einbohrband, Band für Stahlzargen, Einbohrbänder, Türband, Türbandunterteil, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.