Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Pendeltürband einseitig wirkend, niedrig, Stahl verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Pendeltürband einseitig wirkend, niedrig, Stahl verzinkt
Produktbild zu IBFM Pendeltürband einseitig wirkend, niedrig, Stahl verzinkt
Skizze zu IBFM Pendeltürband einseitig wirkend, niedrig, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu IBFM Pendeltürband einseitig wirkend, niedrig, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu IBFM Pendeltürband einseitig wirkend, niedrig, Stahl verzinkt
LOGO zu IBFM Pendeltürband einseitig wirkend, niedrig, Stahl verzinkt
LOGO zu IBFM Pendeltürband einseitig wirkend, niedrig, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102266421
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     101029Z
EAN/GTIN:
     8032817024438
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband
IBFM Pendeltürband einseitig wirkend, niedrig, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Größe:
75
Tragkraft:
15 kg
Material:
Stahl verzinkt
Rollen ø:
21 mm
Flügelbreite max.:
600 mm
Marke:
IBFM
Materialstärke:
2 mm
Türstärke:
18-25 mm
Gewerbehöhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelscharnier, schwingtür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,27*
€ 51,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,48*
€ 46,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.