Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türnussbandoberteil, ø 16 mm Bandhöhe: 50 mm, Bolzen 56 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türnussbandoberteil, ø 16 mm Bandhöhe: 50 mm, Bolzen 56 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Türnussbandoberteil, ø 16 mm Bandhöhe: 50 mm, Bolzen 56 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Türnussbandoberteil, ø 16 mm Bandhöhe: 50 mm, Bolzen 56 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102266555
Hersteller:
     OTLAV
Herst.-Nr.:
     CF025160H014
EAN/GTIN:
     9002730557886
Türnussbandoberteil, ø 16 mm Bandhöhe: 50 mm, Bolzen 56 mm, Stahl verzinkt

für Zargen an denen ein Türnussband-Unterteil 90 mm montiert ist

Weitere Informationen:
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
50 mm
Bolzenlänge:
56 mm
Gewindebolzen:
8 mm
Material:
Stahl verzinkt
Verwendung:
für Stahlzargen mit Türnussband-Unterteil 90 mm
Bohrung ø:
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.