| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102266698 Herst.-Nr.: 5 050463 0 01510 EAN/GTIN: 4015471095857 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMONSWERK Tragzapfen 12 x 50 mm, m. Schraube M5 x 14 Stahl vernickelt
zur Stabilisierung der Bandlappen wird abhängig von Einsatzbereich, Konstruktion und Beanspruchung der Tür, der Einsatz von Tragzapfen empfohlen. Tragzapfen entlasten die Befestigungsschrauben und stabilisieren die Bandlappen in der Türblattfräsung. Bänder mit einer Höhe von 120 und 160 mm können mit einem zusätzlichen Tragzapfen im mittleren Verschraubungsloch versehen werden.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 12 x 50 mm | Material: | Stahl vernickelt | Type: | Tragzapfen | Ausführung: | mit Schraube M 5 x 14 | Verwendung: | für VX-Bänder | Marke: | Simonswerk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |