Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 61mm,Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 61mm,Stahl schwarz
Produktbild zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 61mm,Stahl schwarz
Skizze zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 61mm,Stahl schwarz
LOGO zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 61mm,Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102266751
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1590561
EAN/GTIN:
     7611188057231
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 61mm,Stahl schwarz

für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Weitere Informationen:
Bolzenlänge:
60 mm
Gewindebolzen:
M10/1x24 mm
Achsabstand:
23 mm
Band ø:
18 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen
Bolzenstärke:
9,6 mm
Bandhöhe:
61 mm
Material:
Stahl schwarz beschichtet RAL 9005
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Tragkraft:
50 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Band für Stahlzargen, Einbohrbänder, Trend, Trendfarbe, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141714
ab € 148,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.