Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 62 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 62 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 62 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 62 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 62 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 62 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102266784
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     962608
EAN/GTIN:
     7611188624822
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Stahlzargenband 3-teilig, Band 18 x 62 mm, Stahl vernickelt

für stumpfe Türen an Stahlzargen mit M 10 x 1 Gewinde

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmenteil mit Gewindebolzen
Band ø:
18 mm
Bandhöhe:
62 mm
Gewindebolzen:
M10/1x24 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Lappenbreite:
37,5 mm
Material:
Stahl vernickelt
Tragkraft:
50 kg
Verwendung:
für schwere stumpfe Türen an ÖNORM-Stahlzargen
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband vernickelt sfs, einbohrband, einbohrband dreiteilig, Band für Stahlzargen, Einbohrbänder, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.