Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Einbohrband steigend V 5450, rechts, 15 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Einbohrband steigend V 5450, rechts, 15 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu SIMONSWERK Einbohrband steigend V 5450, rechts, 15 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu SIMONSWERK Einbohrband steigend V 5450, rechts, 15 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu SIMONSWERK Einbohrband steigend V 5450, rechts, 15 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102266816
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010510 1 01502
EAN/GTIN:
     4015471040529
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SIMONSWERK Einbohrband steigend V 5450, rechts, 15 mm, Stahl vernickelt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Hinweis:
Anschraubtaschen erforderlich

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Band ø:
15 mm
Bolzenlänge:
50 mm
Bolzenstärke:
8 mm
Material:
Stahl vernickelt
Type:
V 5450
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Hub:
6,5 mm
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Steigband, Türband hebend, hebescharnier
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 13,4268*
€ 17,5476*
1 Tag
33
1
€ 5,45*
ab € 14,60*
€ 19,03*
2 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 13,972*
€ 19,0316*
2 Tage
33
1
€ 4,99*
ab € 15,6912*
€ 20,3713*
Lager 3145
18
1
€ 5,90*
ab € 21,52*
€ 27,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010510 2 01502
€ 17,4576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.