Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Türband Design V 3420 WF BASIC,Band ø 15mm, Stahl verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Türband Design V 3420 WF BASIC,Band ø 15mm, Stahl verchromt matt
Produktbild zu SIMONSWERK Türband Design V 3420 WF BASIC,Band ø 15mm, Stahl verchromt matt
Skizze zu SIMONSWERK Türband Design V 3420 WF BASIC,Band ø 15mm, Stahl verchromt matt
LOGO zu SIMONSWERK Türband Design V 3420 WF BASIC,Band ø 15mm, Stahl verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102266824
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 110524 0 03702
EAN/GTIN:
     4015471027513
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SIMONSWERK Türband Design V 3420 WF BASIC,Band ø 15mm, Stahl verchromt matt

für gefälzte Holztüren mit Futterstock, in Verbindung mit Anschraubtasche V 361

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit wartungsfreiem Gleitlager
Band ø:
15 mm
Bolzenstärke:
Flügelteil: M8 x 50 mm; Rahmenteil: 7 x 50 mm
Kopfform:
Design BASIC
Material:
Stahl verchromt matt
Type:
V 3420 WF
Verwendung:
für gefälzte Holztüren mit Futterstock, in Verbindung mit Anschraubtasche
Bandhöhe:
104,5 mm
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband, einbohrband, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 070531 0 01010
ab € 1,53*
Zubehör
Simonswerk
5 070541 0 01010
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.