Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Flügelteil
>
Artikel
SIMONSWERK Türband Design V 3420 WF BASIC,Band ø15mm, Stahl vernickelt matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102266825
Hersteller:
Simonswerk
Herst.-Nr.:
5 110524 0 01802
EAN/GTIN:
4015471027506
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SIMONSWERK Türband Design V 3420 WF BASIC,Band ø15mm, Stahl vernickelt matt
für gefälzte Holztüren mit Futterstock, in Verbindung mit Anschraubtasche
V 361
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit wartungsfreiem Gleitlager
Band ø:
15 mm
Bolzenstärke:
Flügelteil: M8 x 50 mm; Rahmenteil: 7 x 50 mm
Kopfform:
Design BASIC
Material:
Stahl vernickelt matt
Type:
V 3420 WF
Verwendung:
für gefälzte Holztüren mit Futterstock, in Verbindung mit Anschraubtasche
Bandhöhe:
104,5 mm
Marke:
Simonswerk
... >
SIMONS Design Bänder
>
Türbander
>
Türband Design V 3420 WF BASIC
Weitere Suchbegriffe:
simonswerk einbohrband
,
einbohrband
,
einbohrband vernickelt
,
Türband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMONSWERK Anschraubtaschen V3611, Bauhöhe 5,8 mm
Simonswerk
5 070531 0 01010
ab € 1,53*
Zubehör
SIMONSWERK Anschraubtaschen V3612, Bauhöhe 7,8 mm
Simonswerk
5 070541 0 01010
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen