Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Klemmbock für Holzzargen V 3604, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Klemmbock für Holzzargen V 3604, Stahl verzinkt
Produktbild zu SIMONSWERK Klemmbock für Holzzargen V 3604, Stahl verzinkt
Skizze zu SIMONSWERK Klemmbock für Holzzargen V 3604, Stahl verzinkt
LOGO zu SIMONSWERK Klemmbock für Holzzargen V 3604, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102266839
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 070505 0 01012
EAN/GTIN:
     4015471031602
Suchbegriffe:
Klemmbock
Klemmbock Türtechnik
Türklemmbock
SIMONSWERK Klemmbock für Holzzargen V 3604, Stahl verzinkt

für Rahmenteile:
V 3400 WF, V 3400 WF HV, V 4400 WF, V 4400 WF FV, V 5400


Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Type:
V 3604
Verwendung:
für Blockzargen sowie Blendrahmen
Fräser ø:
12 mm
Marke:
Simonswerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
121
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4647*
€ 5,3947*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 544,67*
€ 747,51*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3947*
€ 6,41969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9447*
€ 5,88419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7747*
€ 5,68189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5747*
€ 5,44389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3047*
€ 5,12259
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4647*
€ 4,12299
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.