Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband 2-teilig für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz besch. RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband 2-teilig für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz besch. RAL 9005
Produktbild zu SFS Einbohrband 2-teilig für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz besch. RAL 9005
Skizze zu SFS Einbohrband 2-teilig für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz besch. RAL 9005
LOGO zu SFS Einbohrband 2-teilig für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz besch. RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102266878
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1591951
EAN/GTIN:
     7611188061177
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Einbohrband 2-teilig für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz besch. RAL 9005

Hinweis:
Bei Verwendung des Einbohrbandes mit Donau Tür-Elementen, muss die Bohrung beim Türblatt mit einem 7,7 mm Bohrer nachgebohrt werden.

Weitere Informationen:
Band ø:
16 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Material:
Stahl schwarz beschichtet RAL 9005
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Bandhöhe:
61,45 mm
Bolzenstärke:
8,7 bzw. 7 mm
Achsabstand:
14,4 bzw. 22 mm
Bolzenlänge:
60 bzw. 45 mm
Tragkraft:
32 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband zweiteilig, einbohrband, sfs einbohrband, Garantband, Kunexband, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.