Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißband schwer, 160 x 100 x 5 mm, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anschweißband schwer, 160 x 100 x 5 mm, Stahl blank
Produktbild zu Anschweißband schwer, 160 x 100 x 5 mm, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102266920
Hersteller:
     SCHWARTE
Herst.-Nr.:
     13114
EAN/GTIN:
     9002730568486
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband
Anschweißband schwer, 160 x 100 x 5 mm, Stahl blank

aus Stahlblech gerollt, mit ausziehbarem Stift, ungelocht
zum Verschweißen für Stahltore oder zum Selbstbohren von Anschraublöchern

Weitere Informationen:
Ausführung:
schwer
Lappenhöhe:
100 mm
Bandstift ø:
22 mm
Breite:
160 mm
Lagerung:
Laufringe
Material:
Stahl blank
Materialstärke:
5 mm
Rollen ø:
32 mm
Tragkraft:
- kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastschanier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.