Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWARTE Federband zum Anschweißen, links, 29 x 180 mm, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHWARTE Federband zum Anschweißen, links, 29 x 180 mm, Stahl blank
Produktbild zu SCHWARTE Federband zum Anschweißen, links, 29 x 180 mm, Stahl blank
Produktbild zu SCHWARTE Federband zum Anschweißen, links, 29 x 180 mm, Stahl blank
Produktbild zu SCHWARTE Federband zum Anschweißen, links, 29 x 180 mm, Stahl blank
Skizze zu SCHWARTE Federband zum Anschweißen, links, 29 x 180 mm, Stahl blank
LOGO zu SCHWARTE Federband zum Anschweißen, links, 29 x 180 mm, Stahl blank
LOGO zu SCHWARTE Federband zum Anschweißen, links, 29 x 180 mm, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102266929
Hersteller:
     SCHWARTE
Herst.-Nr.:
     11799
EAN/GTIN:
     9002730965780
Suchbegriffe:
Federscharnier
federscharnier
SCHWARTE Federband zum Anschweißen, links, 29 x 180 mm, Stahl blank

für Stahltüren, einseitig wirkend, Einstellen der Federstärke möglich

Weitere Informationen:
Richtung:
links
Rollen ø:
29 mm
Bandhöhe:
180 mm
Material:
Stahl blank
Marke:
Schwarte
Weitere Suchbegriffe: Anschweißband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.