Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkegel, Kegeldorn ø 12 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Skizze zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 12 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
LOGO zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 12 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102267019
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     406503S
EAN/GTIN:
     9002766406899
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Plattenkegel, Kegeldorn ø 12 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Weitere Informationen:
Maß A:
19 mm
Kegeldorn ø:
12 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraubkloben, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
445501S
ab € 10,33*
Zubehör
Sonneck
445503S
ab € 11,83*
Zubehör
Sonneck
445504S
ab € 13,41*
Zubehör
Sonneck
403503S
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.