Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband 3-teilig Ø 25,3 mm, Bandhöhe 160 mm, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Konstruktionsband 3-teilig Ø 25,3 mm, Bandhöhe 160 mm, Stahl blank
Produktbild zu Konstruktionsband 3-teilig Ø 25,3 mm, Bandhöhe 160 mm, Stahl blank
Skizze zu Konstruktionsband 3-teilig Ø 25,3 mm, Bandhöhe 160 mm, Stahl blank
LOGO zu Konstruktionsband 3-teilig Ø 25,3 mm, Bandhöhe 160 mm, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102267020
Hersteller:
     SCHWARTE
Herst.-Nr.:
     106455-0000
EAN/GTIN:
     9002730568523
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
konstruktionsband
Konstruktionsband 3-teilig Ø 25,3 mm, Bandhöhe 160 mm, Stahl blank

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
160 mm
Material:
Stahl blank
Materialstärke:
3 mm
Rollen ø:
25,3 mm
Verwendung:
in Verbindung mit Federband 102 267 010
Ausführung:
mit Gleitlager
Tragkraft:
80 kg
Marke:
Schwarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHWARTE
106454-0000
€ 26,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.