Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkegel, Kegeldorn ø 20 mm, Schwalbenschwanz, Stahl schwarz geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 20 mm, Schwalbenschwanz, Stahl schwarz geschmiedet
Produktbild zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 20 mm, Schwalbenschwanz, Stahl schwarz geschmiedet
Kegeldorn ø 20 mm
LOGO zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 20 mm, Schwalbenschwanz, Stahl schwarz geschmiedet
Artikel-Nr.:
     3145-102267038
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     406507SG
EAN/GTIN:
     9002766406875
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Plattenkegel, Kegeldorn ø 20 mm, Schwalbenschwanz, Stahl schwarz geschmiedet

Weitere Informationen:
Maß A:
33 mm
Material:
Stahl schwarz geschmiedet
Marke:
Sonneck
Materialstärke:
8 mm
Kegeldorn ø:
20 mm
Ausführung:
mit Schwalbenschwanz
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraubkloben, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
445509SG
ab € 56,30*
Zubehör
Sonneck
999658S
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.