Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkegel, Kegeldorn ø 18 mm, Schwalbenschwanz, inkl. Schraubenset, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 18 mm, Schwalbenschwanz, inkl. Schraubenset, schwarz
Produktbild zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 18 mm, Schwalbenschwanz, inkl. Schraubenset, schwarz
Kegeldorn ø 18 - 20 mm, Schwalbenschwanz
Kegeldorn ø 18 mm
LOGO zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 18 mm, Schwalbenschwanz, inkl. Schraubenset, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102267069
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732004586
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Plattenkegel, Kegeldorn ø 18 mm, Schwalbenschwanz, inkl. Schraubenset, schwarz

Lieferumfang: Plattenkegel inkl. Schraubenset

Weitere Informationen:
Marke:
Sonneck
Maß A:
33 mm
Material:
Stahl schwarz geschmiedet
Kegeldorn ø:
18 mm
Materialstärke:
8 mm
Ausführung:
mit Schwalbenschwanz + 4 x Linsenkopfschrauben 7 x 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,51*
€ 76,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,86*
€ 75,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,68*
€ 72,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,40*
€ 70,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,73*
€ 68,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,74*
€ 58,00
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.