Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600x45x8mm, inkl. Schraubenset,schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
600 mm
600 mm
für Langband einseitig gerollt 600 mm
600 mm
LOGO zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600x45x8mm, inkl. Schraubenset,schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102267071
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732004593
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 600x45x8mm, inkl. Schraubenset,schwarz

Lieferumfang: Langband inkl. Schraubenset

Weitere Informationen:
Kegeldorn ø:
18 mm
Ausführung:
mit Schwalbenschwanz + 4 x Torbandschrauben M10 x 70 mm inkl. Muttern
Materialstärke:
8 mm
Höhe:
45 mm
Marke:
Sonneck
Material:
Stahl schwarz geschmiedet
Länge:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,04*
€ 92,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,97*
€ 91,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,23*
€ 87,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,24*
€ 84,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,38*
€ 71,85
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.