Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkegel, Kegeldorn ø 20 mm, Schwalbenschwanz, inkl. Schraubenset, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 20 mm, Schwalbenschwanz, inkl. Schraubenset, schwarz
Produktbild zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 20 mm, Schwalbenschwanz, inkl. Schraubenset, schwarz
Kegeldorn ø 18 - 20 mm, Schwalbenschwanz
Kegeldorn ø 20 mm
LOGO zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 20 mm, Schwalbenschwanz, inkl. Schraubenset, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102267074
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732004616
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Plattenkegel, Kegeldorn ø 20 mm, Schwalbenschwanz, inkl. Schraubenset, schwarz

Lieferumfang: Plattenkegel inkl. Schraubenset

Weitere Informationen:
Kegeldorn ø:
20 mm
Materialstärke:
8 mm
Marke:
Sonneck
Material:
Stahl schwarz geschmiedet
Maß A:
33 mm
Ausführung:
mit Schwalbenschwanz + 4 x Linsenkopfschrauben 7 x 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,69*
€ 85,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,81*
€ 84,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,28*
€ 80,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,12*
€ 77,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,02*
€ 65,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.