Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1267 AGL DIN PZ, Aluminium schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1267 AGL DIN PZ, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1267 AGL DIN PZ, Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1267 AGL DIN PZ, Aluminium schwarz matt
Skizze zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1267 AGL DIN PZ, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1267 AGL DIN PZ, Aluminium schwarz matt
Symbol zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1267 AGL DIN PZ, Aluminium schwarz matt
LOGO zu FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1267 AGL DIN PZ, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102267241
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730965711
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
feuerschutz garnitur
FSB Feuerschutz Drückergarnitur 76 1267 AGL DIN PZ, Aluminium schwarz matt

Hinweis: Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18273
Modell:
76 1267
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Marke:
FSB
Lochung:
PZ
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB AGL® Ausgleichslager, beidseitig mit Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart B, mit Federvorspannung und integriertem 0°-Anschlagpunkt, Betätigungswinkel 35°
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Aluminium
Türstärke:
wahlweise mm
Oberfläche:
schwarz matt
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Vierkant:
9 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: FSBBaukastenBroschüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 178,76*
€ 212,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 174,21*
€ 207,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 171,44*
€ 204,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 166,76*
€ 198,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 143,49*
€ 170,75
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,76*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0575 00901 0000
ab € 6,31*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0575 00902 0000
ab € 6,30*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0575 00903 0000
ab € 6,30*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0575 00904 0000
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.