Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werfgehänge 200 mm, Höhe 35 mm, Stärke 2,5 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Werfgehänge 200 mm, Höhe 35 mm, Stärke 2,5 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102267485
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     427501SV
EAN/GTIN:
     9002766427801
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
werfgehänge
Werfgehänge 200 mm, Höhe 35 mm, Stärke 2,5 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Bandlappenlänge:
200 mm
Höhe:
35 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Marke:
Sonneck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.