Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türblattsicherung-Flügelteil, 120 x 20 x 4 mm rund, Stahl verzinkt silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türblattsicherung-Flügelteil, 120 x 20 x 4 mm rund, Stahl verzinkt silberfärbig
Produktbild zu Türblattsicherung-Flügelteil, 120 x 20 x 4 mm rund, Stahl verzinkt silberfärbig
Skizze zu Türblattsicherung-Flügelteil, 120 x 20 x 4 mm rund, Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu Türblattsicherung-Flügelteil, 120 x 20 x 4 mm rund, Stahl verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102267511
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     12241
EAN/GTIN:
     9001933384022
Suchbegriffe:
Aushebesicherung
Bandsicherung
Bandsicherungen
Hebelsicherung
Türblattsicherung-Flügelteil, 120 x 20 x 4 mm rund, Stahl verzinkt silberfärbig

  • zur Montage auf der Falzseite (Türbandseite)
  • verhindert auch bei abgeschnittenen Bändern das Öffnen der Tür.
  • empfohlen werden 3 Stück pro Tür, jeweils ca. 50 mm unterhalb des Bandes


Weitere Informationen:
Abmessung:
120 x 20 x 4, rund mm
Komponente:
Türblattsicherung - Flügelteil mit Schrauben
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Marke:
Grundmann
Weitere Suchbegriffe: Türaushebelsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grundmann
12313
ab € 4,72*
Sonstiges
Grundmann
12314
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.