Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Aufschraubkloben
>
Artikel
Plattenkegel, Kegeldorn ø 18 mm, Edelstahl-Effekt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102267529
Hersteller:
Sonneck
Herst.-Nr.:
406506E
EAN/GTIN:
9002766406851
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Plattenkegel, Kegeldorn ø 18 mm, Edelstahl-Effekt
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl-Effekt
Materialstärke:
5 mm
Kegeldorn ø:
18 mm
Maß A:
33 mm
Marke:
Sonneck
... >
Bandtechnik
>
Langbänder, Kreuzbänder
>
Plattenkegel
Weitere Suchbegriffe:
Fenster Plattenkloben
,
Platten Kloben
,
Plattenkloben
,
aufschraub-kloben v2a
,
aufschraub haken
,
gartentorband
,
holztorbefestigung
,
torkegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Sonneck
445510E
ab € 25,39*
Zubehör
Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Sonneck
403510E
ab € 31,31*
Zubehör
Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 800 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Sonneck
403508E
ab € 24,17*
Zubehör
Torwinkelbänder einseitig gerollt, o.Kegel,Schenkel 400 x 300mm,Edelstahl-Effekt
Sonneck
423501E
ab € 75,48*
Zubehör
Torwinkelbänder einseitig gerollt, o.Kegel,Schenkel 600 x 400mm,Edelstahl-Effekt
Sonneck
423502E
ab € 109,86*
Zubehör
Torwinkelbänder einseitig gerollt, o.Kegel,Schenkel 800 x 500mm,Edelstahl-Effekt
Sonneck
423503E
ab € 127,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen