Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschraubband-Rahmenteil, Bandrollen ø 26 mm, M 16x150, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenteil, Edelstahl-Effekt
Rahmenteil, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Durchschraubband-Rahmenteil, Bandrollen ø 26 mm, M 16x150, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267589
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     409505E
EAN/GTIN:
     9002766409814
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Durchschraubband-Rahmenteil, Bandrollen ø 26 mm, M 16x150, Edelstahl-Effekt

zum Durchschrauben bei Pfostenkonstruktionen mit Muttern und Unterlagscheiben

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmenteil
Rollen ø:
26 mm
Gewinde:
M 16
Kegeldorn ø:
16 mm
Gewindelänge:
150 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: durchschraubhaken, gittertorbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
410505E
€ 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.