Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querriegel gekröpft mit Schließblech, Platte 140 x 55 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Querriegel gekröpft mit Schließblech, Platte 140 x 55 mm, verzinkt
Produktbild zu Querriegel gekröpft mit Schließblech, Platte 140 x 55 mm, verzinkt
Skizze zu Querriegel gekröpft mit Schließblech, Platte 140 x 55 mm, verzinkt
LOGO zu Querriegel gekröpft mit Schließblech, Platte 140 x 55 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268023
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     019140P
EAN/GTIN:
     9002730690804
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
Querriegel gekröpft mit Schließblech, Platte 140 x 55 mm, verzinkt

Zum Einhängen eines Vorhangschlosses, inkl. Schließblech

Lieferumfang:
mit Schließblech

Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Material:
Stahl verzinkt
Plattenbreite:
55 mm
Plattenlänge:
140 mm
Riegelabmessung:
20 x 5 mm
Bügelstärke:
11 mm
Marke:
IBFM
Weitere Suchbegriffe: Absperrriegel, Baustellensicherheit, Schiebeschloss, Torriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBFM
STAPLE TO 19P-140
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.