Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenriegel, 300 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenriegel, 300 mm, Edelstahl
Produktbild zu Bodenriegel, 300 mm, Edelstahl
LOGO zu Bodenriegel, 300 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102268051
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     067300AI
EAN/GTIN:
     9002730690835
Suchbegriffe:
Bodenschieber
Bodenschieber (Tor)
bodenschieber
Bodenriegel, 300 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Material:
Edelstahl
Riegel ø:
16 mm
Plattengröße:
140 x 25 mm
Marke:
IBFM
Weitere Suchbegriffe: Bodentreibriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.