Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türriegel
>
Türkantriegel
>
Artikel
Türkantriegel mit Klapphebel Radius 8, 255 x 18 mm, Stahl silberfärbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102268316
Hersteller:
Maco
Herst.-Nr.:
55989
EAN/GTIN:
9004186453460
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
maco kantriegel
Türkantriegel mit Klapphebel Radius 8, 255 x 18 mm, Stahl silberfärbig
Hinweis:
Kombination mit Verriegelungsteilen aus dem MACO- Türschloss-Programm.
Lieferumfang:
ohne Schließblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlassgehäuse m. Klapphebel Radius 8
Breite:
18 mm
Hub:
18 mm
Länge:
255 mm
Material:
Stahl silberfärbig
Riegelquerschnitt:
10 x 4 mm
Tiefe:
9 mm
Marke:
Maco
... >
Riegel
>
Türkantriegel
>
Türkantriegel Einlassgehäuse m. Klapphebel Radius
Weitere Suchbegriffe:
kantriegel
,
Klappriegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bolzenschließblech 4 mm Falzluft für Türkantriegel
Maco
26799
ab € 11,05*
Zubehör
MACO Bodenbüchse versenkt, ø 17 mm, Höhe 30 mm, verzinkt
Maco
59432
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen