Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantriegel U-Gehäuse mitGriffschieber 250 x 20 x 15 mm, Hub 22, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türkantriegel U-Gehäuse mitGriffschieber 250 x 20 x 15 mm, Hub 22, verzinkt
Produktbild zu Türkantriegel U-Gehäuse mitGriffschieber 250 x 20 x 15 mm, Hub 22, verzinkt
LOGO zu Türkantriegel U-Gehäuse mitGriffschieber 250 x 20 x 15 mm, Hub 22, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268350
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S403-000130-2504
EAN/GTIN:
     4016415026340
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel strenger
Türkantriegel U-Gehäuse mitGriffschieber 250 x 20 x 15 mm, Hub 22, verzinkt

Lieferumfang:
mit Schließblech

Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Gehäuse mit Griffschieber
Breite:
20 mm
Hub:
22 mm
Länge:
250 mm
Material:
Stahl verzinkt
Riegelquerschnitt:
ø 10 mm
Tiefe:
15 mm
Größe:
250x20x15 mm
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, kantriegel verzinkt, Schieberiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.