Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel, 400 x 17 x 15 mm, Hub 15, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel, 400 x 17 x 15 mm, Hub 15, Edelstahl
Produktbild zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel, 400 x 17 x 15 mm, Hub 15, Edelstahl
Skizze zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel, 400 x 17 x 15 mm, Hub 15, Edelstahl
LOGO zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel, 400 x 17 x 15 mm, Hub 15, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102268367
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S416-000360-4000
EAN/GTIN:
     4016415036929
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel strenger
Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel, 400 x 17 x 15 mm, Hub 15, Edelstahl

Lieferumfang:
mit Schließblech

Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Gehäuse mit Klapphebel
Breite:
17 mm
Hub:
15 mm
Länge:
400 mm
Material:
Edelstahl
Riegelquerschnitt:
ø 7,5 mm
Tiefe:
15 mm
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: kantriegel edelstahl, kantriegel, Klappriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.