Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel. 800 x 18 x 17 mm, Hub 16,verzinkt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel. 800 x 18 x 17 mm, Hub 16,verzinkt silber
Produktbild zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel. 800 x 18 x 17 mm, Hub 16,verzinkt silber
Skizze zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel. 800 x 18 x 17 mm, Hub 16,verzinkt silber
LOGO zu Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel. 800 x 18 x 17 mm, Hub 16,verzinkt silber
Artikel-Nr.:
     3145-102268377
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S414-000130-8000
EAN/GTIN:
     4016415072897
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
kantriegel strenger
Türkantriegel U-Gehäuse mit Klapphebel. 800 x 18 x 17 mm, Hub 16,verzinkt silber

Lieferumfang:
mit Schließblech

Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Gehäuse mit Klapphebel
Breite:
18 mm
Hub:
16 mm
Länge:
800 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Riegelquerschnitt:
ø 7,5 mm
Tiefe:
17 mm
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, kantriegel verzinkt, Klappriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.