Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Fluchttürschloss 1013, 1-flg. Funktion D/EN 179, DM 65/24 links, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Fluchttürschloss 1013, 1-flg. Funktion D/EN 179, DM 65/24 links, Edelstahl
Produktbild zu BMH Fluchttürschloss 1013, 1-flg. Funktion D/EN 179, DM 65/24 links, Edelstahl
Skizze zu BMH Fluchttürschloss 1013, 1-flg. Funktion D/EN 179, DM 65/24 links, Edelstahl
Symbol zu BMH Fluchttürschloss 1013, 1-flg. Funktion D/EN 179, DM 65/24 links, Edelstahl
LOGO zu BMH Fluchttürschloss 1013, 1-flg. Funktion D/EN 179, DM 65/24 links, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269126
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1013.000545
EAN/GTIN:
     4060473097545
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BMH Fluchttürschloss 1013, 1-flg. Funktion D/EN 179, DM 65/24 links, Edelstahl

geräuschgedämpft mit Verbundfalle (Fallenschräge aus Kunststoff, Fallenrücken aus Metall)

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Fluchttürfunktion:
D
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Stulplänge:
235 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Stulpausführung:
rund
Flügelanzahl:
1
Richtung:
links
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Kastenstärke:
15,5 mm
Type:
1013
Schließungsart:
PZ
Kastenbreite:
98 mm
Dornmaß:
65 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
geteilt
Stulpbreite:
24 mm
Entfernung:
72 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179
Marke:
BMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.