Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Fluchttürschloss 3028 m. Zusatzverrieg. 1-flg. Funk.B, links,DM100,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Fluchttürschloss 3028 m. Zusatzverrieg. 1-flg. Funk.B, links,DM100,Edelstahl
Produktbild zu BMH Fluchttürschloss 3028 m. Zusatzverrieg. 1-flg. Funk.B, links,DM100,Edelstahl
Skizze zu BMH Fluchttürschloss 3028 m. Zusatzverrieg. 1-flg. Funk.B, links,DM100,Edelstahl
Symbol zu BMH Fluchttürschloss 3028 m. Zusatzverrieg. 1-flg. Funk.B, links,DM100,Edelstahl
Symbol zu BMH Fluchttürschloss 3028 m. Zusatzverrieg. 1-flg. Funk.B, links,DM100,Edelstahl
LOGO zu BMH Fluchttürschloss 3028 m. Zusatzverrieg. 1-flg. Funk.B, links,DM100,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269137
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     3028.000033
EAN/GTIN:
     4060473132734
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BMH Fluchttürschloss 3028 m. Zusatzverrieg. 1-flg. Funk.B, links,DM100,Edelstahl

Mit Zusatzverriegelung nach oben in Verbindung mit Schnappriegel, mit Gewindeansätzen M6.

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Stulplänge:
285 mm
Kastenstärke:
15,5 mm
Flügelanzahl:
1
Schließungsart:
PZ
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Richtung:
links
Fluchttürfunktion:
B
Nussausführung:
geteilt
Kastenbreite:
133 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Stulpausführung:
rund
Marke:
BMH
Dornmaß:
100 mm
Stulpbreite:
24 mm
Nuss:
9 mm
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Entfernung:
72 mm
Type:
3028 mit Zusatzverriegelung
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenhöhe:
215 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,64*
€ 566,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,80*
€ 562,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,55*
€ 534,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.