Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbüchse mit Verschluss, 12 mm, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing blank
Messing blank
Skizze zu Bodenbüchse mit Verschluss, 12 mm, Messing blank
LOGO zu Bodenbüchse mit Verschluss, 12 mm, Messing blank
Artikel-Nr.:
     3145-102269333
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     475012
EAN/GTIN:
     9002730689495
Suchbegriffe:
Bodenbüchse
Bodenhülse
Bodenbüchse mit Verschluss, 12 mm, Messing blank

Weitere Informationen:
Abdeckung ø:
22 mm
Ausführung:
mit Kugelverschluss
Höhe:
28 mm
Material:
Messing blank
ø:
16 mm
Verwendung:
Rundstangen < als ø 12 mm
Marke:
IBFM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.