Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Panik-Einsteckschloss
>
Artikel
BMH Fluchttürschloss 1128, 2-flg. /EN 179, DM 65/24, links, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102269425
Hersteller:
BMH
Herst.-Nr.:
1128.000007
EAN/GTIN:
4060473119964
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BMH Fluchttürschloss 1128, 2-flg. /EN 179, DM 65/24, links, Edelstahl
Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Fluchttürfunktion:
B
Flügelanzahl:
2
Geprüft nach Norm:
EN 179
Kastenbreite:
98 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
16 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
geteilt
Richtung:
links
Schließungsart:
PZ
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
1128
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Marke:
BMH
... >
Fluchttürschlösser BMH
>
Holz- u. Stahltüren für EN 179
>
Fluchttürschloss 1128 B 2-flügelig
Weitere Suchbegriffe:
Panikschloss
,
Paniktürschloss
,
panikschloss
,
Fluchttürschlösser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 343,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.