Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Falztreibriegel 1899, DM 30, Stulp rund 235 x 24 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu BKS Falztreibriegel 1899, DM 30, Stulp rund 235 x 24 mm, Edelstahl
Skizze zu BKS Falztreibriegel 1899, DM 30, Stulp rund 235 x 24 mm, Edelstahl
LOGO zu BKS Falztreibriegel 1899, DM 30, Stulp rund 235 x 24 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269674
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1899 0222
EAN/GTIN:
     4015540394287
Suchbegriffe:
Falztreibriegel
Falztreibriegelschloss
falztreibriegelschloss bks
falztreibriegelschloss
BKS Falztreibriegel 1899, DM 30, Stulp rund 235 x 24 mm, Edelstahl

Für automatische Verriegelung des Standflügels einer zweiflügeligen Tür, an der nur der Gangflügel als Fluchttür ausgestattet sein muss.

Weitere Informationen:
Ausführung Stangenansätze:
M6
Kastenbreite:
45 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
16 mm
Stangendornmaß:
30 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
1899
Geprüft nach Norm:
Nein
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: treibriegelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 285,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.