Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuereinheit für Cody Universal 1/2 für Türöffner und Garagentore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steuereinheit für Cody Universal 1/2 für Türöffner und Garagentore
Produktbild zu Steuereinheit für Cody Universal 1/2 für Türöffner und Garagentore
Skizze zu Steuereinheit für Cody Universal 1/2 für Türöffner und Garagentore
Artikel-Nr.:
     3145-102269767
Hersteller:
     Geba Industrial Controls
Herst.-Nr.:
     500.CT12.20
EAN/GTIN:
     4260740741939
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Controller Türöffner
Steuereinheit für Cody Universal 1/2 für Türöffner und Garagentore

Das Cody Universal besteht aus einer Auswertelogik und einer separat zu bestellenden Tastatur. Beide Einheiten werden durch ein einfaches zweiadriges Kabel ohne Spezialstecker verbunden. Die Programmierung des Cody Universals erfolgt über die Tastatur mit Hilfe des Mastercodes. Mit dem Cody Universal 1/2 haben Sie die Möglichkeit, 1 Torantrieb und 1 12V Türöffner oder ähnliches mit nur einem Steuergerät zu bedienen. Sie entscheiden bei der Vergabe von Passiercodes durch direkte Zuordnung, welcher Passiercode welchen Antrieb steuert. So kann jeder Anwender selbst bestimmen, wie viele Codes für das jeweilige Tor abgespeichert werden.

Mastercode:
Der Mastercode ist ein achtstelliger Zahlencode, der für alle Programmiervorgänge des Gerätes benötigt wird. Erst nach Eingabe dieses Codes läßt sich das Gerät auf Ihre persönlichen Bedürfnisse programmieren. Werksseitig ist das Cody Universal grundsätzlich mit dem Mastercode 12345678 bereits vorprogrammiert.

Passiercode:
Zum ersten mal ist es möglich einen Zugangscode zu programmieren der nur einmal gültig ist und nach korrekter Eingabe automatisch gelöscht wird. Der Passiercode ist wahlweise ein vier- bis sechs-stelliger Zahlencode, mit dem Sie Ihren Torantrieb betätigen. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 50 unterschiedliche Passiercodes zu speichern, das heißt, dass bis zu 50 verschiedene Personen mit unterschiedlichen Passiercodes ein Tor öffnen können. Sollten Sie bei der Eingabe in Begleitung sein, so können Sie vor der eigentlichen Codeeingabe beliebig viele andere Tasten drücken. Somit ist weitestgehend ausgeschlossen, dass sich eine fremde Person Ihren Passiercode merken kann. Das Cody Universal erkennt trotzdem Ihren Passiercode als korrekt an! Werkseitig ist das Cody Universal grundsätzlich mit dem Passiercode 1234 auf dem Speicherplatz 00 für Relais 1 bereits vorprogrammiert.

TIPTOMATIC:
Das Cody Universal ist speziell für Garagentore mit einer TIPTOMATIC-Zeit ausgestattet. Diese Funktion erlaubt es Ihnen, nach Eingabe eines Passiercodes das jeweilige Tor innerhalb eines Zeitraumes von 60 Sekunden mit einer beliebigen Taste, außer der Schlüssel- Taste, zu bedienen, ohne dass Sie den Passiercode nochmals eingeben müssen. Die TIPTOMATIC-Zeit kann jedoch auch vor Ablauf der 60 Sekunden mit der Schlüssel- Taste unterbrochen werden.

Sperrfunktion:
Bei aktivierter Sperrfunktion wird das Cody Universal nach falscher Passiercode-Eingabe für 20 Sekunden gesperrt (erkennbar an einem Dreifach-Signalton). Wahlweise können Sie das Cody Universal so programmieren, dass die Sperrzeit nach jedem Fehlversuch um 10 sek. verlängert wird, bis ein korrekter Passiercode oder der Mastercode eingegeben wurde. Das Ende der Sperrzeit wird durch einen langen Signalton signalisiert.

Technische Daten:

  • zur Bedienung für einen 12 VAC-Türöffner und 1 Garagentor, Motorschloss
  • Unterstützt die Bluetooth Tastatur Cody Touch, Lieferung ohne Bluetooth Adapter Platine
  • einmalige Nutzung des Passiercodes möglich, Passiercode ist anschließend gelöscht
  • Transpondertechnik: Anschlussmöglichkeit einer Leseeinheit für bis zu 765 Transponder aufgeteilt auf 3 Blöcke (3DIP-255)
  • Spannungsversorgung: 230 / 240 VAC
  • Ausgangsspannung Türöffner: 12 V AC, 800 mA
  • Relaiskontakt: 2 x NO,NC, potentialfrei, 5A 250V AC
  • 50 Codes programmierbar
  • Erweiterungsmöglichkeit: Bluetooth Adapter Platine (102269766)


Hinweis: Zur Steuerung Cody Universal 1/2 wird eine Tastatur Cody Touch benötigt.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff schwarz
Type:
Cody Universal 1/2 Türöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geba Industrial Controls
906.A0CU.01
ab € 56,05*
Zubehör
Geba Industrial Controls
507.BTBT.03
ab € 174,80*
Zubehör
Geba Industrial Controls
508.K000.01
ab € 15,68*
Zubehör
Geba Industrial Controls
508.TT01.10
ab € 183,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.