| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102269771 Herst.-Nr.: SET EAN/GTIN: 9002732036051 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türcodegerät SET Cody Touch für TüröffnerDas Cody Touch Set besteht aus einer Auswertelogik und einer Tastatur. Beide Einheiten werden durch ein einfaches zweiadriges Kabel ohne Spezialstecker verbunden. Die Programmierung des Cody Universals erfolgt über die Tastatur mit Hilfe des Mastercodes. Mit dem Cody Universal 1/2 haben Sie die Möglichkeit, 1 Torantrieb und 1 12V Türöffner oder ähnliches mit nur einem Steuergerät zu bedienen. Sie entscheiden bei der Vergabe von Passiercodes durch direkte Zuordnung, welcher Passiercode welchen Antrieb steuert. So kann jeder Anwender selbst bestimmen, wie viele Codes für das jeweilige Tor abgespeichert werden. Bluetoothfähige Tastatur Cody TouchDie Cody Touch Bluetoothfähige Tastatur überzeugt durch modernes Design. Durch eine neue intelligente Befestigungstechnik befinden sich keine sichtbaren Schrauben im Tastenfeld. Dank der integrierten Beleuchtung ist eine Bedienung zu jeder Tageszeit möglich. Technische Daten Tastatur: - Schutzart: IP 65
- Umgebungstemperatur: -30°C bis + 50°C
- Anschluss: 5 m Kabel inkl. Sicherheitsschraube und Bit
- Befestigung mit Wandbefestigungsplatte (keine sichtbaren Schrauben im Tastenfeld)
- Quittierton nach jedem Tastendruck
- Beleuchtete Acryl-Touch Tastatur, Beleuchtungsdauer 10s nach jeder Tastenbestätigung
Technische Daten Steuerung: - zur Bedienung für einen 12 VAC-Türöffner und 1 Garagentor, Motorschloss
- einmalige Nutzung des Passiercodes (4 bis 6 stellig) möglich, Passiercode ist anschließend gelöscht
- Spannungsversorgung: 230 / 240 VAC
- Ausgangsspannung Türöffner: 12 V AC, 800 mA
- Relaiskontakt: 2 x NO,NC, potentialfrei, 5A 250V AC
- 50 Codes programmierbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Type: | Tastatur Cody Touch + Cody Universal 1/2 Türöffner | Ausführung: | Tastatur Cody Touch + Cody Universal 1/2 Türöffner |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |