| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102269773 Herst.-Nr.: SET EAN/GTIN: 9002732036075 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transponderleser SET, Transponderleser + Cody Universal 1/2Das Transponderleser Set besteht aus einer Auswertelogik und einem Bedienelement. Beide Einheiten werden durch ein einfaches zweiadriges Kabel ohne Spezialstecker verbunden. Die Programmierung des Cody Universals erfolgt über die Tastatur mit Hilfe des Mastercodes. Mit dem Cody Universal 1/2 haben Sie die Möglichkeit, 1 Torantrieb und 1 12V Türöffner oder ähnliches mit nur einem Steuergerät zu bedienen. Transponderleserzum Lesen von Transponder-Schlüssel (102269770) Schutzart: IP 65 Technische Daten Steuerung: - zur Bedienung für einen 12 VAC-Türöffner und 1 Garagentor, Motorschloss
- Spannungsversorgung: 230 / 240 VAC
- Ausgangsspannung Türöffner: 12 V AC, 800 mA
- Relaiskontakt: 2 x NO,NC, potentialfrei, 5A 250V AC
- für bis zu 765 Transponder aufgeteilt auf 3 Blöcke (3DIP-255)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Type: | Transponderleser + Cody Universal 1/2 | Ausführung: | Transponderleser + Cody Universal 1/2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |