Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Einstemmschloss 6043 PZ, rechts, DM 40 / 80, Edelstahl für Röntgenraumtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Einstemmschloss 6043 PZ, rechts, DM 40 / 80, Edelstahl für Röntgenraumtüren
Produktbild zu BKS Einstemmschloss 6043 PZ, rechts, DM 40 / 80, Edelstahl für Röntgenraumtüren
Skizze zu BKS Einstemmschloss 6043 PZ, rechts, DM 40 / 80, Edelstahl für Röntgenraumtüren
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu BKS Einstemmschloss 6043 PZ, rechts, DM 40 / 80, Edelstahl für Röntgenraumtüren
Artikel-Nr.:
     3145-102269778
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 6043 0212
EAN/GTIN:
     4015540074851
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
haustür einsteckschloss
BKS Einstemmschloss 6043 PZ, rechts, DM 40 / 80, Edelstahl für Röntgenraumtüren

mit zwei versetzten Drückernüssen und Profilzylinderlochungen.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Dornmaß 2:
80 mm
Entfernung:
72 mm
Kastenbreite:
113 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenstärke:
16 mm
Nuss:
8 mm
Richtung:
rechts
Schließungsart:
PZ
Stulpausführung:
rund
Stulpmaterial:
Edelstahl
Type:
6043
Stulpabmessung:
235 x 20 x 3 mm
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: 2 PZ behinderten, Röntgenraumschloss, Schloss mit 2 PZ, barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,54*
€ 552,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,92*
€ 525,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,09*
€ 507,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,22*
€ 457,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.