Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Fluchttürhauptschloss 1122, 2-flg. Funktion B/EN 179, links, DM65, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Fluchttürhauptschloss 1122, 2-flg. Funktion B/EN 179, links, DM65, Edelstahl
Produktbild zu BMH Fluchttürhauptschloss 1122, 2-flg. Funktion B/EN 179, links, DM65, Edelstahl
Symbol zu BMH Fluchttürhauptschloss 1122, 2-flg. Funktion B/EN 179, links, DM65, Edelstahl
LOGO zu BMH Fluchttürhauptschloss 1122, 2-flg. Funktion B/EN 179, links, DM65, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269793
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1122.000003
EAN/GTIN:
     4060473119742
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BMH Fluchttürhauptschloss 1122, 2-flg. Funktion B/EN 179, links, DM65, Edelstahl

Mit Mitnehmerzapfen für Verbindungsstange.

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
Nur in Verbindung mit Zusatzfallen 1030 geprüft und zugelassen!

Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Fluchttürfunktion:
B
Flügelanzahl:
2
Geprüft nach Norm:
EN 179
Kastenbreite:
98 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
16 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
geteilt
Richtung:
links
Schließungsart:
PZ
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
1122 Hauptschloss
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Marke:
BMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,64*
€ 574,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,82*
€ 568,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,62*
€ 475,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BMH
1030.000004
ab € 46,37*
Zubehör
BMH
1030.000003
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.