Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Treibriegelstange 1101, 1500 mm, mit Gleitstopfen für oben, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Treibriegelstange 1101, 1500 mm, mit Gleitstopfen für oben, Stahl verzinkt
Produktbild zu BMH Treibriegelstange 1101, 1500 mm, mit Gleitstopfen für oben, Stahl verzinkt
Symbol zu BMH Treibriegelstange 1101, 1500 mm, mit Gleitstopfen für oben, Stahl verzinkt
LOGO zu BMH Treibriegelstange 1101, 1500 mm, mit Gleitstopfen für oben, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102269810
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1101.000006
EAN/GTIN:
     4060473117854
BMH Treibriegelstange 1101, 1500 mm, mit Gleitstopfen für oben, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohr mit Gleitstopfen
Bedarf:
oben
Geprüft nach Norm:
EN 179
Gewinde:
M6
Länge:
1500 mm
Material:
Stahl verzinkt
ø:
10 mm
Type:
1101
Verwendung:
BMH 1155, 1130, 1131, 1132, 1133,1134, 1135, 1136, 1137,1138, 1139, 1152, 1153
Marke:
BMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.