Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rustikales Schlossset Melk PZ, links, DM 70, Eisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rustikales Schlossset Melk PZ, links, DM 70, Eisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Rustikales Schlossset Melk PZ, links, DM 70, Eisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Rustikales Schlossset Melk PZ, links, DM 70, Eisen verzinkt geschwärzt
Skizze zu Rustikales Schlossset Melk PZ, links, DM 70, Eisen verzinkt geschwärzt
LOGO zu Rustikales Schlossset Melk PZ, links, DM 70, Eisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102270015
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     309 PZ FE-S LINKS
EAN/GTIN:
     9002730550832
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Rustikales Schlossset Melk PZ, links, DM 70, Eisen verzinkt geschwärzt

Kastenriegelschloss für einwärts öffnende Türen mit hebender Falle
mit Schließhaken, 1 Paar Drücker und 1 Stück Außenschild.

Für die Ausführung Eisen geschwärzt gewachst kann
keine Gewähr für Korrosionsschutz übernommen werden.


Weitere Informationen:
Dornmaß:
70 mm
Entfernung:
65 mm
Material:
Eisen verzinkt geschwärzt
Richtung:
links
Schließungsart:
PZ
Kastenhöhe:
120 mm
Kastenbreite:
120 mm
Kastenstärke:
30 mm
Marke:
Schörghofer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,29*
€ 429,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,99*
€ 418,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.