Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 links
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 links
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 links
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 links
LOGO zu BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 links
Artikel-Nr.:
     3145-102270021
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1956 0003
EAN/GTIN:
     4015540682421
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 links

  • Entriegelungszeit: Der eingefahrene Fallenriegel kann individuell zwischen 2-20 Sekunden zurückgefahren werden
  • mechanisch ist eine Entriegelung über Schlüssel und Drücker jederzeit möglich
  • kein manuelles Abschließen der Tür mehr notwendig
  • mechanische Lösung des Fallenriegels über den Schlüssel bei Stromausfall
  • Verwendung von allen Standardzylindern ohne Freilauffunktion
  • Überwachungskontakte: Fallenriegel, Schließbart / Drücker, Sabotage
  • Stromaufnahme: 1 A max.; Belastbarkeit der Schalter DC 24 V / 160 mA
  • Spannungsversorgung: Betriebsspannung DC 24 V ± 15%


Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Lieferumfang: inkl. Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Stulplänge:
270 mm
Type:
B 1956
Dornmaß:
35 mm
Stulpbreite:
24 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Richtung:
links
Nuss:
9 mm
Kastenhöhe:
240 mm
Entfernung:
92 mm
Stulpausführung:
Flachstulp eckig
Riegelausschluß:
0 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Stulpstärke:
3 mm
Kastenbreite:
50 mm
Riegeltouren:
0
Kastenstärke:
18 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Nussausführung:
einteilig
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
1
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.516,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,56*
€ 1.804,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,21*
€ 1.786,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,05*
€ 1.695,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,65*
€ 1.641,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,52*
€ 1.577,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 5490 0301
€ 263,24*
Zubehör
BKS
B 5494 0004
€ 169,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.