Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 60/90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 60/90
Produktbild zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 60/90
Symbol zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 60/90
Symbol zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 60/90
LOGO zu ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 60/90
Artikel-Nr.:
     3145-102270330
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     109018614300030
EAN/GTIN:
     9002730966817
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
ECO Drückerstift geteilt, Vierkant 9 mm, 60/90

Stifteintauchtiefen:
Stangengriff EPN 900 IV: min. 15 mm, max. 32 mm
Drücker D 110 : 23 mm

Hinweis: Innenteil(X)=Außenteil(Y), wechselseitig verwendbar

Weitere Informationen:
Länge innen:
60 mm
Verwendung:
EN 179, EN 1125
Länge außen:
90 mm
Marke:
Eco
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Fluchttürfunktion:
B
Vierkant:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, panikdrückerstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.